| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97328166 Herst.-Nr.: 10900 EAN/GTIN: 4025457109003 |
| |
|
| | |
| Für Kinder und auch manche Erwachsene gehört Milch unbedingt und täglich auf den Speiseplan. Und für alle, die ihre Milch auch gerne mal warm trinken, ist der Milchkrug Herta genau richtig. Das Milchkännchen ist aus 18/10 Edelstahl. Die Milch kann also im Kännchen auf dem Herd (nicht auf Induktion) warmgemacht werden und sieht beim anschließenden Servieren bei Tisch dazu noch gut aus. Der Milchkrug ist aus 18/10 Edelstahl. Spülmaschinenfest. Den Milchkrug Herta gibt es in 2 unterschiedlichen Größen. Der kleine Milchkrug hat einen Durchmesser von 8 cm und eine Höhe von 8 cm und ein Fassungsvermögen von 0,35 l. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Färbung | Monochromatisch | | Fassungsvermögen | 0.35 l | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchkrug, Milchgießer, Milchkännchen, Sahnegießer, Sahnekännchen, Sahnespender, Milch-Topf, Milchtopf, milchkännchen edelstahl 350ml, milchgießer edelstahl, milchgießer |
| | |
| |