Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10077 Schneebesen Cookie Silikon lichtgrau 22,5x5,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10077 Schneebesen Cookie Silikon lichtgrau 22,5x5,0cm
Kela 10077 Schneebesen Cookie Silikon lichtgrau 22,5x5,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-10077
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10077
EAN/GTIN:
     4025457100772
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Für Gerichte aller Art: der Schneebesen Cookie von kela. Einfaches Kochen und Backen mit diesem Schneebesen aus Silikon und 18/10 Edelstahlgriff in der trendigen Farbe lichtgrau. Dieser Küchenhelfer macht Schluss mit unschönen Kratzern beim Rühren in Schüsseln, Töpfe und Pfannen. Maße: 22,5 x 5,0cm

Weitere Informationen:
Serie:
Cookie
Material:
Silikon
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,15*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,22*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10082
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.