Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Schneebesen Cookie Silikon lichtgrau 22,5x5,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Schneebesen Cookie Silikon lichtgrau 22,5x5,0cm
KELA Schneebesen Cookie Silikon lichtgrau 22,5x5,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6117
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10077
EAN/GTIN:
     4025457100772
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

KELA Schneebesen Cookie Silikon lichtgrau 22,5x5,0cm

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
grau
Länge:
23 cm
Breite:
5 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,42*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10082
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.