| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-10062 Herst.-Nr.: 10062 EAN/GTIN: 4025457100628 |
| |
|
| | |
| Der flache Backpinsel Cookie eignet sich bestens zum Auftragen von Marinaden oder einer Glasur. Der Backpinsel in der Farbe lichtgrau ist aus Edelstahl und mit Silikonborsten ausgestattet. Länge 23 cm, Breite 5 cm. Weitere Informationen: | | Serie: | Cookie | Material: | Silikon | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, backpinsel silikon 50mm, back pinsel, backpinsel silikon |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,55* | € 3,51* | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|