Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Wachter-Peanut mit Armlehnen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bürostuhl Wachter-Peanut mit Armlehnen
Bürostuhl Wachter-Peanut mit Armlehnen
Artikel-Nr.:
     610-WA.903612427
Herst.-Nr.:
     WA.903612427
EAN/GTIN:
     4250676935830
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Wachter Peanut mit Armlehnen ,, gesund sitzen" Ergonomie total – für entspanntes arbeiten

Beschreibung:

Art.Nr. WA.903612427

  • Bürodrehstuhl Wachter Peanut mit Armlehnen
  • mit Multifunktionsarmlehnen
  • ergonomisch geformte, rundum gepolsterte Rückenlehne
  • Höhe 60 cm, 6 cm höhenverstellbar
  • mit Lordosenwölbung
  • Komfortsitz mit Beckenstütze 
  • strapazierfähiger Bezug in schwarz
  • Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung
  • Sitztiefenverstellung + 6 cm
  • Sitzhöhe 45 - 53 cm
  • Designerfußkreuz in schwarz

OPTIMAL:

  • höhenverstellbare Kopfstütze ( Zubehör)
  • lastabhängig gebremste Doppellaufrollen für Hartböden (Zubehör)

Reinigung

  • Regelmäßig staubsaugen.
  • Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem
  • speziellen Polsterschaum behandeln.

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.


Rückenlehne - Höhe 60 cm + 6 cm

Sitztiefenverstellung + 6 cm

Sitzhöhe 45 - 53 cm

Durchmesser der Rollen Ø 60 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 390,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 470,65*
€ 560,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 462,57*
€ 550,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 427,18*
€ 508,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 416,33*
€ 495,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 390,71*
€ 464,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.