Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 8 Schubladen B/T/H/ 705x736x819 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank 8 Schubladen B/T/H/ 705x736x819 mm
Schubladenschrank 8 Schubladen B/T/H/ 705x736x819 mm
Schubladenschrank 8 Schubladen B/T/H/ 705x736x819 mm
Schubladenschrank 8 Schubladen B/T/H/ 705x736x819 mm
Schubladenschrank 8 Schubladen B/T/H/ 705x736x819 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.780/4220V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.780/4220V10
EAN/GTIN:
     4050413063037
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank / Werkzeugschrank mit 8 Schubladen In diesem qualitativ hochwertigen Schubladenschrank der Serie T736 hat alles seinen Platz.

Arbeits-, Industrie- und Werkstatträume sind Lebensräume. Hier verbringt der Mensch den größten Teil seiner Tageszeit. Neben funktionalen Gesichtspunkten treten zunehmend ergonomische Ansprüche in den Vordergrund. Betriebseinrichtungen müssen sich dem Arbeitsprozess anpassen und nicht umgekehrt. Mit der Produktreihe T736 stellen wir Ihnen ein modulares Einrichtungssystem vor, das nach individuellen Gesichtspunkten konfigurierbar ist und durch sein Qualitätsverhältnis überzeugt.

Der Schubladenschrank in Profi-Qualität mit 8 Schubladen (WA.780/4220V10), davon 4 Schubladen in der Blendenhöhe 50 mm, 2 Schubladen in der Blendenhöhe 100 mm und 2 Schubladen in der Blendenhöhe 150 mm, sorgt für Ordnung in Werkstatt und Betrieb. Das gut durchdachte Design und die hohe Qualität bieten universelle Einsatzmöglichkeiten im Werkstatt- und Industriebereich.

Die Schubladenführungen sind kugelgelagert, haben dadurch eine hohe Tragkraft von 100 kg (bei BLH 50 mm von 70 kg) und haben alle einen Vollauszug von 100%.

 Die Schubladen sind mit geschlitzten Seitenwänden ausgestattet, im Raster von 25 mm, für sinnvolle Unterteilungen. So ist ein schnelles, umfangreiches und rationelles Einteilen gewährleistet. Der Korpus ist aus Stahlblech und pulverbeschichtet. 

Dazu gibt es eine reichhaltige Zubehörpalette und vielfältiges Einteilungsmaterial. Angefangen von Muldenplatten und Kleinteilekästen in diversen Ausführungen über Metallunterteilungen bis hin zu Riffelgummi-Einlagen und Anti-Rutsch-Matten.

Statisch und raumergreifend war gestern, modular und platzsparend ist heute!

 

Detail Informationen

  • WA.780/4220V10
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Außenmaß: B = 705 x T = 736 x H = 819 mm
  • Schubladenauszug: 
  • 4 Schubladen mit BLH 50 mm 100% Auszug, 70 kg Tragkraft
  • 2 Schubladen mit BLH 100 mm 100% Auszug, 100 kg Tragkraft
  • 2 Schubladen mit BLH 150 mm 100% Auszug, 100 kg Tragkraft
  • Schrankgehäuse bis 1,5 Tonnen belastbar
  • Einzelverriegelung pro Schublade
  • Verzinkte Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen
  • Schubladenführungen stahlkugelgelagert
  • Zentralverriegelung
  • Kippsicherung
  • Einzel-Auszugsperre
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Nutzmaß innen: 600 x 600 mm
  • Thermolackiert, pulverbeschichtet
  • Standardlackierung: Korpus Lichtgrau RAL 7035, Fronten RAL 5012 Lichtblau
  • Made in Germany
  • GS geprüft

Weitere Schubladenschränke in gleicher Größe:

  • WA.780/0420V10
  • WA.780/2121V10
  • WA.780/1311V10A
  • WA.780/1222V10
  • WA.780/3221V10

Zubehör für unsere Schubladenschränke mit dem Nutzmaß 600 x 600 mm

  • WA.140A (Riffelgummi-Einlage, Ölfest)
  • WA.130 Schubladeneinsatz (Muldenplatten, 56-tlg. BLH 50/75 mm)
  • WA.132BLH50 Schubladeneinsatz (Kleinteilekästen, 32-tlg. BLH 50 mm)
  • WA.132BLH100 Schubladeneinsatz (Kleinteilekästen, 32-tlg. BLH 100 mm)
  • WA.134BLH50 Schubladeneinsatz (Kleinteilekästen, 24-tlg. BLH 50 mm)
  • WA.134BLH100 Schubladeneinsatz (Kleinteilekästen, 24-tlg. BLH 100 mm)
  • WA.135BLH50 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 7-tlg. BLH 50 mm)
  • WA.135BLH100 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 7-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.135BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 7-tlg. BLH 150/175 mm)
  • WA.138BLH50 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 13-tlg. BLH 50 mm)
  • WA.138BLH100 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 13-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.138BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 13-tlg. BLH 150/175 mm)
  • WA.147BLH100 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 11-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.147BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 11-tlg. BLH 150/175 mm)
  • WA.139BLH50 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 10-tlg. BLH 50 mm)
  • WA.139BLH100 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 10-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.139BLH150A Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 10-tlg. BLH 150/175 mm)
  • WA.144BLH100 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 5-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.144BLH150A Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 5-tlg. BLH 150/175 mm)
  • WA.149BLH50 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 23-tlg. BLH 50 mm)
  • WA.149BLH100 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 23-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.149BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 23-tlg. BLH 150/175 mm)

Alle Schubladenschränke sind in den gängigen RAL Farben lieferbar !

benutzen Sie unseren exclusiven Farb Konfigurator für Ihre Auswahl Farbkonifigurator

* Lieferung per Spedition!

„Die Grundsätze Ordnung, Sicherheit und Ergonomie sind maßgeblich in die Entwicklung der Schubladenschränke mit eingeflossen, sorgen für optimalen Materialfluss und tragen zur allgemeinen Entlastung der Mitarbeiter bei.“

Technische Daten:

  • Breite (mm): 705
  • Tiefe (mm):  736
  • Höhe (mm):  819
  • Schubladennutzmaß: B = 600 x T = 600 mm
  • Tragkraft 100 kg pro Schublade (bei gleichmäßiger Belastung)
  • Tragkraft 70 kg pro Schublade (bei BLH 50 mm)
  • Korpus: pulverbeschichtet
  • 4 Schubladen mit BLH 50 mm 100% Auszug, 70 kg Tragkraft
  • 2 Schubladen mit BLH 100 mm 100% Auszug, 100 kg Tragkraft
  • 2 Schubladen mit BLH 150 mm 100% Auszug, 100 kg Tragkraft
  • Rastermaß in den Schubladen 25 mm für Metalleinteilungen
  • Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.017,79*
€ 1.200,83*
Lager 610
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,17*
€ 1.339,63*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,12*
€ 1.415,00*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,63*
€ 1.594,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,73*
€ 1.582,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,59*
€ 1.503,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,61*
€ 1.450,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,17*
€ 1.375,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 42,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH50
ab € 35,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH75
ab € 38,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH100
ab € 52,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH50
ab € 43,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH75
ab € 46,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH50
ab € 26,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH75
ab € 28,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH75
ab € 29,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH100
ab € 30,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH150
ab € 34,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH200
ab € 43,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH50
ab € 30,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH75
ab € 33,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.