Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 32-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-132BLH50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     132BLH50
EAN/GTIN:
     4050413003699
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 32-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhe 50 mm

Artikelbeschreibung:

  • 8 x KTK 150 x 150 mm
  • 8 x KTK 75 x 150 mm
  • 16 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,06 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.