Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.1050228019 Herst.-Nr.: WA.1050228019 EAN/GTIN: 4042545100414 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer Budget in Industriequalität AKTION 2017 Der Werkzeugkoffer BUDGET ist eine qualitativ sehr hochwertiges Produkt ''Made in Germany'' für den Profi Einsatz. Durch die Kofferschalen aus schwarzem schlagfestem ABS Material ist dieser Werkzeugkoffer extrem hoch belastbar. Der stabile, gehärtete Aluminiumrahmen und der umlaufende Stoßkantenschutz geben dem Werkzeugkoffer höchste Stabilität. Dieser Werkzeugkoffer verfügt über hochwertige Metallschlösser . Die Stabilität des Werkzeugkoffers wird durch drei Metallscharniere und einem besonders stabiler Deckelhalter gewährleistet. Die Werkzeug Einsteckfächer ermöglichen eine ordentliche und übersichtliche Werkzeug Anordnung. Zusätzlich Features sind, eine ABS Einsatzschale inklusive Abdecktafel mit Einsteckfächern. Sie sind von hochwertiger Verarbeitungsqualität und Material. Dieser Hepco & Becker Werkzeugkoffer BUDGET im Profi Dauereinsatz bis 25 kg ausgiebig getestet und entspricht damit höchstem Standard. Werkzeugkoffer aus ABS-Material Detail Informationen. Beschreibung und Ausstattung: - Artikel-Nr.: WA.10 5022 8019
- Werkzeugkoffer BUDGET
- Schlagfestes ABS-Material
- Umlaufender Stosskantenschutz
- Hochwertige Metallschlösser
- Stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- drei stabile Metallscharniere
- Ergonomischer Tragegriff
- Tragegurt inklusive
- besonders stabiler Deckelhalter
- Getestet im Profi Dauereinsatz bis 25 kg
- Made in Germany
Ausstattung : - Separates Dokumentenfach im Deckel (5181)
- 2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern (4766)
- 2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern (5164)
- Einsatzschale inkl. Abdecktafel mit Einsteckfächern (4768)
** Werkzeugkoffer ist ohne Werkzeuginhalt ** Innenmaß: 460 x 180 x 310 mm Gewicht: 4,9 kg Material: ABS, schwarz Getestet bis 25 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, kunststoff-koffer schwarz, kunststoff koffer, meisterkoffer kunststoff, WA.1050228019, 1050228019, Budget, 10 5022 8019 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,12* | € 194,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,12* | € 211,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 158,63* | € 241,54* | | | | Lager 610 | | | | | | € 12,50* | ab € 232,99* | € 279,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,72* | € 345,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|