| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep3051648019 Herst.-Nr.: 3051648019 EAN/GTIN: 4042545100827 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Koffer 460 x 310 mm
- passend für Zangen und Dokumente
- Vorderseite: 9 Einsteckfächer, Druckknopftasche, 10 Gummibandschlaufen und 1 Drehwirbel
- Rückseite: 1 Dokumentenfach A4
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,2 kg | Material: | ABS | Typ: | Werkzeugtafel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,36* | € 38,73* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,08* | € 42,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|