| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep3047668019 Herst.-Nr.: 3047668019 EAN/GTIN: 4042545100810 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Koffer 460 x 310 mm
- passend für Schraubendreher und diverses
- für XProtect, Classic, Future, Budget verstärkt
- Vorderseite: 11 Einsteckfächer, 6 Gummibandschlaufen und 1 Drehwirbel
- Rückseite: 33 Gummibandschlaufen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,2 kg | Material: | ABS | Typ: | Werkzeugtafel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,55* | € 49,07* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 34,09* | € 57,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|