Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.07.45.20 Herst.-Nr.: WA.07.45.20 EAN/GTIN: 4050413002579 |
| |
|
| | |
| Benötigt Halter für Schwenkarm- mit Schwenkarm
- Traglast max. 25 kg
Gewicht: Breite (mm): 700 Tiefe (mm): 370 Höhe (mm): 320 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Montagetisch, System-Montagetisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, tastaturablage grau, tastaturhalterung, tastaturhalterung stahl, WA.07.45.20, 07.45.20, Zubehör, Multiwand, Arbeitstisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 188,37* | € 232,07* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,93* | € 244,65* | | | | Lager 610 | 26 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 214,91* | € 251,61* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,64* | € 272,17* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,05* | € 340,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|