Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage für Bedr 123504-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123504-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.98.08
EAN/GTIN:
     4050413002579
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage für Bedrunka+Hirth Arbeitstisch, HxBxT 322 x 700 x 355 mm Den Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturboden für den Arbeitstisch richten Sie so aus, dass Monitor und Tastatur gut erreichbar sind. Bei Nichtgebrauch bringen Sie ihn in eine Position, in der Sie den Tisch als freie Arbeitsfläche nutzen können. Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturboden für den Arbeitstisch Aus robustem Stahlblech Mit melaminbeschichteter Spanplatte mit ABS-Kante (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Lässt sich zusätzlich an den Arbeitstisch montieren Marke = Bedrunka+Hirth Breite = 420 mm Tiefe = 200 mm RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 10 kg Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Eigengewicht:
11 kg
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
200 mm
Tragkraft:
10 kg
Marke:
Bedrunka+Hirth
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
355.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 188,00*
€ 232,05*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 204,92*
€ 240,75*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,06*
€ 243,66*
26 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 214,55*
€ 251,12*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,61*
€ 271,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.89.04
ab € 45,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.