Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank R 18-24 mit 2 Schubladenschränke, 1 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenwerkbank R 18-24 mit 2 Schubladenschränke, 1 Tür
Reihenwerkbank R 18-24 mit 2 Schubladenschränke, 1 Tür
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.20.580.7V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.20.580.7V
EAN/GTIN:
     4050413067134
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Reihenwerkbank R 18-24 mit 2 Schubladenschränke 6 Schubladen und 1 Tür In diesen qualitativ hochwertigen Schubladenschränken der Serie 700 hat alles seinen Platz.

Arbeitsräume sind Lebensräume. Hier verbringt der Mensch den größten Teil seiner Tageszeit. Neben funktionalen Gesichtspunkten treten zunehmend ergonomische Ansprüche in den Vordergrund. Betriebseinrichtungen müssen sich dem Arbeitsprozess anpassen und nicht umgekehrt. Mit der Produktreihe Serie 700 stellen wir Ihnen ein modulares Einrichtungssystem vor, das nach individuellen Gesichtspunkten konfigurierbar ist und durch sein Preis / Qualitätsverhältnis überzeugt.

Detailbeschreibung:

Artikel-Nr.: WA.03.20.5807V

  • Serie 2000/700 R 18-24 mit Unterbaublock 1 Schublade, 1 Tür
  • Baukastensystem, individuell konfigurierbar

Angebot bestehend aus:

  • 1 Buche-Multiplexplatte 2000 x 750 x 40 mm
  • linker Schubladenschrank BxTxH 705x736x819 mm mit 5 Schubladen: 1x BLH 50, 1x BLH100, 1x BLH150, 2x BLH200
  • rechter Schubladenschrank BxTxH 705x736x819 mm mit 1 Tür, 1 Schublade: 1x BLH550, 1x BLH150
  • Schublade mit 100% Vollauszug, 100 kg Tragkraft, Stahlkugellager
  • integrierte Griffleisten bündig mit Gehäuse, inkl. Beschriftungsstreifen
  • 2 x Einteilungssortimen für Schubladen
  • Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Alle Schubladenschränke sind in den gängigen RAL Farben lieferbar !

benutzen Sie unseren exclusiven Farb Konfigurator für Ihre Auswahl  Farbkonifigurator

Dazu gibt es eine reichhaltige Zubehörpalette und Einteilungsmaterial. Angefangen von Muldenplatten und Kleinteilekästen in diversen Ausführungen über Metallunterteilungen bis hin zu Riffelgummieinlagen und Anti-Rutsch-Matten

* Lieferung per Spedition!


Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Breite (mm): 2000
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 859

Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bedrunka & hirth schubladenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank tiefe 736mm, WA.03.20.580.7V, 03.20.580.7V, Werkbank, Schubladenblock, Buche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.101,13*
€ 1.299,47*
Lager 610
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.575,71*
€ 1.815,18*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,18*
€ 2.160,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.789,46*
€ 2.129,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,96*
€ 2.020,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,95*
€ 1.953,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.575,71*
€ 1.875,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.930,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.