Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 12-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-116BLH200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     116BLH200
EAN/GTIN:
     4050413003507
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 12-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 600 mm
  • 7 x TW 100 mm
  • 2 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
4,32 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz 200 mm, schubkasteneinsatz, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.