Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Premium plus Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Premium plus Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Normalansicht - Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Premium plus Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Die Klingen der Premium-Serie haben eine extreme Schärfe, Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität – sie sind das Beste was der Markt bereit hält
Artikel-Nr.:
     609-770949
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770949
EAN/GTIN:
     4011123646507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Premium plus Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm

Premium plus Qualität
Die Ecobra Klingen der Premium plus Qualität (SK2, sehr hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochqualitativem Carbonstahl gefertigt. Diese besitzen eine Härte von +/- 66 HRC (Rockwell), dadurch wird eine größtmögliche Schnitthaltigkeit erzielt. Der Stahl ist sehr feinkörnig, die Klingen erreichen damit eine enorme Schärfe, Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität.
Durch das sehr harte Material ist ein präziser Schnitt mit den Klingen gewährleistet. Schwarze, abbrechbare Klingen, 3-fach geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe. Doppelter Anti-Rost Effekt (oxidiert und mit Anti-Rost-Öl eingelassen) für eine längere, rostfreie Haltbarkeitsdauer – sie sind das Beste was der Markt bereit hält.

Carbonstahl-Klinge 18 mm, 60°, Premium plus Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen,
7 Sollbruchstellen, hochqualitativer Carbonstahl (SK2), schwarze, abbrechbare Klingen, 3-fach geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe, passend für Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770580, 770590

Länge: 100 mm
Breite: 18 mm
Stärke: 0,5 mm>br>

Artikeldetails:

  • Carbonstahlklinge 18 mm, 60°, Premium plus Qualität
  • Etui mit 6 Klingen, 7 Sollbruchstellen
  • 3-fach geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe
  • passend für Ecobra Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770580, 770590
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 18 mm
  • Stärke: 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: ecobra cutterklingen 18mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Carbonstahl-Klingen, Cutter Klingen 18 mm, Ersatzklingen 60 °, Cutterklingen, Premium Plus Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 6,09*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 4,23*
€ 6,51*
€ 4,16*
ab € 4,76*
€ 7,30*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 7,60*
€ 6,95*
ab € 5,03*
€ 7,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,07667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770560
ab € 2,48*
Zubehör
Ecobra
770590
ab € 1,67*
Zubehör
Ecobra
770510
ab € 3,86*
Zubehör
Ecobra
770520
ab € 2,96*
Zubehör
Ecobra
770515
ab € 3,23*
Zubehör
Ecobra
770570
ab € 4,02*
Zubehör
Ecobra
770450
ab € 2,80*
Zubehör
Ecobra
770500
ab € 5,77*
Zubehör
Ecobra
770535
ab € 7,81*
Zubehör
Ecobra
770525
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.