Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Metall-Cutter für schwere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, Metallmesserführung, Klinge 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Metall-Cutter für schwere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, Metallmesserführung, Klinge 18 mm
Normalansicht - Ecobra Metall-Cutter für schwere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, Metallmesserführung, Klinge 18 mm
Artikel-Nr.:
     C609-770570
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770570
EAN/GTIN:
     4011123617309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Metall-Cutter für schwere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, Metallmesserführung, Klinge 18 mm

Metall-Cutter für schwere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, schwere Ausführung, mit Metallmesserführung, Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung, Clip und Abbrechvorrichtung, Aufhängeloch, Klinge 18 mm.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Maße: L x B x T 155 x 43 x 20 mm

Artikeldetails:

  • Gehäuse aus Vollmetall, schwere Ausführung
  • Metallmesserführung,
  • Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung
  • Clip und Abbrechvorrichtung
  • Aufhängeloch
  • Klinge 18 mm
  • Maße: L x B x T 155 x 43 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Arbeitsmesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartonmesser, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Abbrechmesser, Handwerkermesser, Metallcutter, Graphikermesser, Grafikermesser, Konturenmesser, Kreativ-Cutter, Kreativcutter, Designer-Cutter, Designercutter, Profi-Cutter, Cutter 18 mm, 18 mm Cutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770950
ab € 2,16*
Zubehör
Ecobra
770949
ab € 3,91*
Zubehör
Ecobra
770940
ab € 4,01*
Zubehör
Ecobra
770900
ab € 1,94*
Zubehör
Ecobra
770905
ab € 1,27*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.