Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Normalansicht - ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     609-770940
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770940
EAN/GTIN:
     4011123623904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm

Premium Qualität
Die ECOBRA Klingen der Premium Qualität (SK2, sehr hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus einem Spezialklingenstahl gefertigt. Diese besitzen eine Härte von +/- 64 HRC (Rockwell) dadurch wird eine größtmögliche Schnitthaltigkeit erzielt. Der Stahl ist sehr feinkörnig, die Klingen erreichen damit eine enorme Schärfe und gleichzeitig eine hohe Flexibilität und Robustheit. Durch das sehr harte Material ist ein präziser Schnitt mit den Klingen gewährleistet.
Schwarze, abbrechbare Klingen, doppelt geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe. Doppelter Anti-Rost Effekt (oxidiert und mit Anti-Rost-Öl eingelassen) für eine längere, rostfreie Haltbarkeitsdauer.

Klinge 18 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen,
passend für alle ECOBRA-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590

Länge: 100 mm
Breite: 18 mm
Stärke: 0,5 mm

Artikeldetails:

  • Klinge 18 mm, 60°, Premium Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen
  • passend für alle ECOBRA-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 18 mm
  • Stärke: 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, abbrechklingen 18mm, ersatzklingen skalpell, Spezialklingenstahl-Klingen, Cutter Klingen 9 mm, Ersatzklingen 60 °, Cutterklingen, Premium Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 6,47*
10 Tage
14
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 6,60*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 4,37*
€ 7,01*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 4,37*
€ 7,01*
Lager 609
20
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 7,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770560
ab € 2,40*
Zubehör
Ecobra
770590
ab € 1,68*
Zubehör
Ecobra
770510
ab € 3,86*
Zubehör
Ecobra
770520
ab € 2,96*
Zubehör
Ecobra
770515
ab € 3,24*
Zubehör
Ecobra
770570
ab € 4,02*
Zubehör
Ecobra
770450
ab € 2,79*
Zubehör
Ecobra
770500
ab € 5,71*
Zubehör
Ecobra
770579
ab € 0,63*
Zubehör
Ecobra
770535
ab € 7,84*
Zubehör
Ecobra
770525
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.