Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Normalansicht - ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     609-770900
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770900
EAN/GTIN:
     4011123211606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm

Profi Qualität
Die ECOBRA Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell). Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.

Klinge 18 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen,
passend für alle ECOBRA-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590

Länge: 100 mm
Breite: 18 mm
Stärke: 0,5 mm

Artikeldetails:

  • Klinge 18 mm, 60°, Profi Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen
  • passend für alle ECOBRA-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 18 mm
  • Stärke: 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, abbrechklingen 9mm, ersatzklingen skalpell, Klingen aus hochwertigem Stahl, Cutter Klingen 18 mm, Ersatzklingen 60 °, Cutterklingen, Profi Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,38*
Lager 609
20
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 3,73*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,24*
€ 3,77*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,82*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,46*
€ 4,14*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,73*
€ 4,44
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,54*
€ 4,21
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,36*
€ 4,00
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 3,17*
€ 3,77
pro Etui
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770560
ab € 2,39*
Zubehör
Ecobra
770590
ab € 1,68*
Zubehör
Ecobra
770510
ab € 3,86*
Zubehör
Ecobra
770520
ab € 2,97*
Zubehör
Ecobra
770515
ab € 3,24*
Zubehör
Ecobra
770570
ab € 4,01*
Zubehör
Ecobra
770450
ab € 2,81*
Zubehör
Ecobra
770500
ab € 5,73*
Zubehör
Ecobra
770579
ab € 0,63*
Zubehör
Ecobra
770535
ab € 7,78*
Zubehör
Ecobra
770525
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.