Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Normalansicht - ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     609-770800
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770800
EAN/GTIN:
     4011123211507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm

Profi Qualität
Die ECOBRA Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell). Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.

Klinge 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen,
passend für alle ECOBRA-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390

Länge: 80 mm
Breite: 9 mm
Stärke: 0,4 mm

Artikeldetails:

  • Klinge 9 mm, 60°, Profi Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen
  • passend für alle ECOBRA-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390
  • Länge: 80 mm
  • Breite: 9 mm
  • Stärke: 0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, abbrechklingen 9mm, ersatzklingen skalpell, Klingen aus hochwertigem Stahl, Cutter Klingen 9 mm, Ersatzklingen 60 °, Cutterklingen, Profi Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,54*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,82*
€ 2,67*
Lager 609
20
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 2,69*
1 Tag
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,97*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 3,28*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 2,69*
€ 3,20
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 2,56*
€ 3,05
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,42*
€ 2,88
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,29*
€ 2,73
pro Etui
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,229* pro Stück)
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770350
ab € 1,61*
Zubehör
Ecobra
770300
ab € 3,40*
Zubehör
Ecobra
770390
ab € 1,58*
Zubehör
Ecobra
770360
ab € 3,57*
Zubehör
Ecobra
770330
ab € 2,31*
Zubehör
Ecobra
770000
ab € 1,13*
Zubehör
Ecobra
770310
ab € 2,24*
Zubehör
Ecobra
770100
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770369
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
770325
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.