Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Speedmaster mit Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Speedmaster mit Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 570 mm
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Speedmaster mit Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 570 mm
Artikel-Nr.:
     609-42148
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     42148
EAN/GTIN:
     4011123051004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Speedmaster mit Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 570 mm

Schnellverstell-Zirkel Speedmaster in preisgünstiger, jedoch technisch anspruchsvoller Ausführung über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, schrägverzahnter nachstellbarer Zirkelkopf, Zirkellänge 170 mm, Arbeitsbereich bis Ø 340 mm, mit Verlängerungsstange Ø 570 mm, mattvernickelt, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Messing

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • 2 Kniegelenke
  • Zirkellänge 170 mm
  • Arbeitsbereich bis 340 mm Durchmesser
  • mit Verlängerungsstange 570 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Messing
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Speedmaster, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Messing-Zirkel, Messingzirkel, Schnellversteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 14,13*
€ 20,38*
€ 6,95*
ab € 16,08*
€ 23,64*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,51*
€ 26,48*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
379200
ab € 3,70*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372302
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.