Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen-Stromschiene L3000mm DALI sw 88163080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen-Stromschiene, DALI steuerbar, IP20, 230V AC, 300cm, Schwarz
1-Phasen-Stromschiene, DALI steuerbar, IP20, 230V AC, 300cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     6013-93957845
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88163080
EAN/GTIN:
     4250047793823
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph
stromschiene
brumberg leuchten stromschiene

1-Phasen-Stromschiene L3000mm DALI sw 88163080

DALI 1-Phasen-Stromschiene, schwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Lichtsystem-Stromschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 101,44*
€ 101,44*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 89,29*
€ 111,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 89,38*
€ 111,49*
€ 8,50*
ab € 90,79*
€ 112,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,30*
€ 117,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.