Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2975/6 FO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6013-45913240
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2975/6 FO
EAN/GTIN:
     4013339040803
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
6m profilschiene ungelocht

Ankerschiene 2975/6 FO

Anker-/Profilschiene Modell 2975, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, ungelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x t : 15 x 1,5 mm B auf B1 : 34 auf 29 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 6000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
60
€ 69,00*
ab € 12,12*
€ 15,05*
Lager 6013
6
€ 195,00*
ab € 12,105*
€ 15,845*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,2568*
€ 18,8368*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 27,63*
€ 35,28*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 15,845*
€ 18,85555
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,535*
€ 18,48665
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,035*
€ 17,89165
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,105*
€ 14,40495
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 95,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.