Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ankerschiene 2975/6 FO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-133131
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2975/6 FO
EAN/GTIN:
     4013339040803
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
profilschiene ungelocht 6m
Niedax Ankerschiene 2975/6 FO Länge 6000mm, Breite 34mm, Höhe 15mm, Schlitzbreite 16mm, Materialstärke 1,5mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung ohne, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, C-Profil mit Schlitzweite 16 mm
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
60
€ 69,00*
ab € 12,11*
€ 14,81*
6
€ 195,00*
ab € 12,095*
€ 15,755*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,2368*
€ 18,7468*
Lager 5382
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 26,38*
€ 33,81*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 33,81*
€ 40,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,30*
€ 38,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,61*
€ 37,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,38*
€ 31,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 26,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 202,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.