Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne sendzimirverz. m.Zub RS 60.200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6013-35966767
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RS 60.200
EAN/GTIN:
     4013339222803
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahndeckel

Kabelrinne sendzimirverz. m.Zub RS 60.200

Kabelrinne, schwer, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile und mit durchgehend mittiger Lochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/..., einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelrinne niedax feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Leuchtenträgerrinne, Leuchtentragschiene, Verbinder, Leuchtenträgerschiene, Kabelträger-Rinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Leuchtenrinne, Leuchtenträgerkanal, Kabelbühne, Kabelpritsche, Kabelbahn-System, Weitspannkabelbühne, Verteilerrinne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 69,70334*
€ 84,95334*
2 Tage
676
3
€ 5,80*
ab € 69,88*
€ 85,16*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 73,20*
€ 88,42*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 84,95334*
€ 101,09447
pro Meter
ab 6 Meter
€ 84,01334*
€ 99,97587
pro Meter
ab 15 Meter
€ 83,04334*
€ 98,82157
pro Meter
ab 30 Meter
€ 79,25334*
€ 94,31147
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 69,70334*
€ 82,94697
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 69,70334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 254,86002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.