Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kabelrinne sendzimirverzinkt RS 60.200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111165
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RS 60.200
EAN/GTIN:
     4013339222803
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahndeckel
Niedax Kabelrinne sendzimirverzinkt RS 60.200 Höhe 60mm, Breite 200mm, Materialstärke 1,5mm, Länge 3000mm, Seitenlochung, Montagelochung im Boden, Ausführung mitgelieferter Verbinder, Geeignet für Funktionserhalt, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Inklusive Stoßstellenverbinder RV..., Lieferlänge 3 m
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelrinne niedax feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelbühne, Kabelpritsche, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelträger-Rinne, Kabelwanne, RS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
1024
3
€ 5,80*
ab € 78,65*
€ 85,18*
3
€ 195,00*
ab € 85,34*
€ 85,34*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 82,15*
€ 88,06*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 85,18*
€ 101,36
pro Meter
ab 6 Meter
€ 84,10*
€ 100,08
pro Meter
ab 15 Meter
€ 82,05*
€ 97,64
pro Meter
ab 30 Meter
€ 78,65*
€ 93,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 78,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 255,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.