Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbahn ungelocht, lichtgrau 66621


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelbahn ungelocht, lichtgrau 66621
Artikel-Nr.:
     6013-30954575
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66621
EAN/GTIN:
     8428884001777
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
unex kabelbahn

Kabelbahn ungelocht, lichtgrau 66621

Zum Tragen, Schützen und Führen von Strom- und Telekommunikationsleitungen.
Isolierendes Material.
Lieferlänge: 3m.
Farbe: grau. Isolierendes Kabelbahn-System gemäß EN 61537:2007.
Isolierendes Kabelbahn-System mit Abdeckung gemäß EN 50085-1:1997. Elektrische Sicherheit.
Mechanische Sicherheit: volle Belastung Prüfung Typ I gemäß DIN EN 61537
Schlagfestigkeit mit Schutzgrad bis von zu 20J.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
53675 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinnen b=600 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
2
€ 195,00*
ab € 129,36003*
€ 155,67003*
22 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 154,78002*
€ 185,66001*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 176,89002*
€ 211,71*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 155,67003*
€ 185,24734
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 155,38002*
€ 184,90222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,00001*
€ 180,88001
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 145,91001*
€ 173,63291
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 129,36003*
€ 153,93844
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 43,12001* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 311,34006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
66602
ab € 101,37*
Zubehör
Unex
66831
ab € 31,06002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.