Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 66602 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNEX 66602 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
UNEX 66602 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77723746
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66602
EAN/GTIN:
     8428884001739
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Für den Schutz von Kabeln und die Isolierung von Kabelrinneen. Isolierendes Material. Farbe: grau. Anbringen durch aufdrücken, ohne Schrauben. IK10
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78584*
  
Preis gilt ab 12 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 33,78584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Meter
€ 33,78584*
€ 40,20515
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
66620
ab € 51,73667*
Zubehör
Unex
66621
ab € 51,62667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.