Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufschlauchverbinder f.20mm 220729 Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-99566385
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00220729
EAN/GTIN:
     4047443503367
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Ablaufschlauchverbinder f.20mm 220729 Xavax

Xavax Ablaufschlauchverbinder, zum Verbinden von Ablaufschläuchen, Anschlussart: Steckverbindung mit Schlauchschelle, Material: ABS, max. Temperatur: 120 °C, Außendurchmesser: 20 mm, mit 2 Schlauchschellen 20 - 32 mm, Innendurchmesser 17 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
nein
Geeignet für Einbaugeräte:
nein
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,86*
€ 5,52*
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 5,52*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 4,09*
€ 5,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 4,23*
€ 5,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,40*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,98*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,54*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,98*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,12*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,04*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,03*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,24*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,83*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,69*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 9,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.