Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufschlauchverbinder f.20mm 220729 Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-99566385
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00220729
EAN/GTIN:
     4047443503367
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Ablaufschlauchverbinder f.20mm 220729 Xavax

Xavax Ablaufschlauchverbinder, zum Verbinden von Ablaufschläuchen, Anschlussart: Steckverbindung mit Schlauchschelle, Material: ABS, max. Temperatur: 120 °C, Außendurchmesser: 20 mm, mit 2 Schlauchschellen 20 - 32 mm, Innendurchmesser 17 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
nein
Geeignet für Einbaugeräte:
nein
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,02*
€ 5,66*
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 5,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 4,21*
€ 5,94*
€ 3,90*
ab € 4,55*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,96*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,98*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,08*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,25*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,46*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,38*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,69*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,60*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,87*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 19,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.