Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV331-GXAGCTAMX1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-98962286
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV331-GXAGCTAMX1000

Füllstandsensoren, LBV301, LBV331-GXAGCTAMX1000, Prozessanschluss: G 1  , DIN 3852-A, PN16 / 316L, Ausgangssignal: 1 x PNP/NPN, Sondenlänge: 1.000 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C, Zulassungen: BVS 17 ATEX E 098 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.737,06*
€ 1.869,13*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.745,36*
€ 1.870,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.751,88*
€ 1.887,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,37*
€ 2.245,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,67*
€ 2.232,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,29*
€ 2.162,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,36*
€ 2.121,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,88*
€ 2.084,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.