Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV331-GXAGCTAMX1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-98962286
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV331-GXAGCTAMX1000

Füllstandsensoren, LBV301, LBV331-GXAGCTAMX1000, Prozessanschluss: G 1  , DIN 3852-A, PN16 / 316L, Ausgangssignal: 1 x PNP/NPN, Sondenlänge: 1.000 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C, Zulassungen: BVS 17 ATEX E 098 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, Normsignalwandler, Signalauswerter, Grenzwertsignalgeber, Grenzsignalgeber, Trennwandler, Normsignalumformer, Binärtrenner, Analogtrenner, Analog-Digital-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.742,88*
€ 1.847,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.753,02*
€ 1.848,01*
Frei Haus
ab € 1.763,95*
€ 1.865,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,07*
€ 2.198,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,92*
€ 2.170,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,63*
€ 2.118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,07*
€ 2.090,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.742,88*
€ 2.074,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.