Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076842 - Füllstandsensoren, LBV331-GXAGCTAMX1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000043631
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LBV301, Prozessanschluss: G 1 ½, DIN 3852-A, PN16 / 316L, Ausgangssignal: 1 x PNP/NPN, Sondenlänge: 1.000 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: –50 °C ... +150 °C, Zulassungen: BVS 17 ATEX E 098 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db, Herstellernr.: 6076842
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, SICK, SENSOR, ALUMINIUM, GEHÄUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.737,06*
€ 1.869,13*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.745,36*
€ 1.870,08*
Frei Haus
ab € 1.751,88*
€ 1.887,37*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,08*
€ 2.225,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.858,50*
€ 2.211,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,61*
€ 2.142,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.765,87*
€ 2.101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.745,36*
€ 2.076,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.