Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-55-740-H-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-55-740-H-II
LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-55-740-H-II
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-98704218
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20173
EAN/GTIN:
     4251349801735
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-55-740-H-II

LED-Straßenleuchte mit stilvoller Beleuchtung für Parks, Wege und Fußgängerzonen, verschiedene Optiken für optimale Beleuchtung ohne Lichtemissionen, montagefreundlich durch aufklappbaren Sockel, mit Aufnahme für Zopfmaß Ø 76 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 455,67*
€ 531,93*
€ 5,95*
ab € 456,07*
€ 532,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 462,25*
€ 537,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 510,30*
€ 593,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,20*
€ 639,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,58*
€ 632,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,88*
€ 613,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,22*
€ 595,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,25*
€ 550,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20174
ab € 419,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.