Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-55-740-H-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-55-740-H-II
LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-55-740-H-II
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98704218
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20173
EAN/GTIN:
     4251349801735
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-55-740-H-II

LED-Straßenleuchte mit stilvoller Beleuchtung für Parks, Wege und Fußgängerzonen, verschiedene Optiken für optimale Beleuchtung ohne Lichtemissionen, montagefreundlich durch aufklappbaren Sockel, mit Aufnahme für Zopfmaß Ø 76 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 457,56*
€ 526,17*
€ 5,95*
ab € 458,76*
€ 526,75*
Frei Haus
ab € 461,15*
€ 531,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 509,18*
€ 587,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,17*
€ 626,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,15*
€ 622,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,82*
€ 604,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,14*
€ 586,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20174
ab € 420,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.