Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautomat EasyTop II Therm 1023-08 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeautomat EasyTop II Therm 1023-08 sw
Kaffeeautomat EasyTop II Therm 1023-08 sw
Artikel-Nr.:
     6012C-98668364
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     218745
EAN/GTIN:
     4006508218745
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeeautomat EasyTop II Therm 1023-08 sw

Transparenter Wassertank mit Tassenskalierung, abnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Schwenkfilter, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung nach 15 Min.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1050 W
Spannung:
230 V
Tassenzahl:
8
Fassungsvermögen:
1000 ml
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Grundfarbe:
schwarz/edelstahl
Integriertes Mahlwerk:
nein
Aromaschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,73*
€ 70,91*
€ 5,50*
ab € 54,02*
€ 71,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 72,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta
206810
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.