Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98661867 Herst.-Nr.: RC 1400 EAN/GTIN: 4001797239006 |
| |
|
| | |
| Raclette 8er 1400W RC 1400 Gehäuse aus hochwertigem Aluminium, gebürstet, Raclette-Ebene aus Edelstahl, massive Wendeplatte aus Alu-Druckguss, 37x23 cm, hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung " Xylan Plus" , stufenlose Temperaturregelung, Kontrolllampe, Ein-/Ausschalter mit Betriebskontrolllampe, praktisches Parkdeck für heiße und unbenutzte Pfännchen, sicheres und einfaches Handling, Überhitzungsschutz, extra langes Kabel ca. Weitere Informationen: | | Ausführung der Grillplatte: | antihaftbeschichtet | Beschichtung: | antihaft | Anschlusswert: | 1200 W | Spannung: | 230 V | Anzahl der Pfännchen: | 8 | Mit Thermostat: | ja | Crepes-Bereich: | nein | Grundfarbe: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 63,05* | € 79,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,24* | € 87,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,74* | € 89,33* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,82* | € 89,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 73,25* | € 92,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|