Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher RC 1400 Raclette Grill 8 Person(en) Edelstahl 1200 W (RC 1400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rommelsbacher RC 1400 Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Edelstahl
Rommelsbacher RC 1400 Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Edelstahl
Rommelsbacher RC 1400 Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Edelstahl
Rommelsbacher RC 1400 Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Edelstahl
Rommelsbacher RC 1400 Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Edelstahl
Rommelsbacher RC 1400 Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Edelstahl
Rommelsbacher RC 1400 Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753M-6849139
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RC 1400
EAN/GTIN:
     4001797239006
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Raclette
Raclette-Grill

Produkttext

Dieser attraktive Raclette Grill sorgt für Abwechslung und Spaß auf dem Tisch! Das solide Gerät aus gebürstetem Aluminium und Edelstahl hat eine praktische Wendeplatte. Die reinigungsfreundliche Antihaftbeschichtung und die stufenlose Temperaturregelung machen diesen Raclette Grill perfekt für Grillspezialitäten aller Art. Die gerippte Seite gibt Fleisch und Gemüse die typischen Grillstreifen und auf der glatten Seite machen die beiden vorgegebenen Crêpes-Formen das Backen von Pancakes und Co. ganz einfach. Natürlich auch geeignet, um darauf Fisch und Obst auf Teppanyaki-Art zuzubereiten. Gleichzeitig können in den 8 antihaftbeschichteten Pfännchen verschiedene Snacks überbacken und Raclette-Käse geschmolzen werden. Die Pfännchen können von allen vier Seiten eingeschoben werden, perfekt für die große Runde. Und während der Ess-Pausen stellt man die benutzten Pfännchen im speziellen Parkdeck sicher und platzsparend ab. Viel Sicherheit im Handling bieten außerdem der integrierte Überhitzungsschutz, der separate Ein-/Ausschalter und übersichtliche Kontrolllampen. Ein vielseitiges Gerät, für ganzjährigen Raclette Spaß in großer und kleiner Runde.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl der Personen  8 Person(en)
Teflonbeschichtet  Ja
Gehäusematerial  Aluminium, Edelstahl
Regelbare Temperatur  Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen  2
Einfach zu säubern  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Produktfarbe  Edelstahl
Formfaktor  Rechteckig
Entfernbare Platten  Ja
Plattenmaterial  Aluminium
Größe der Grilloberfläche (B x T)  367 x 228 mm
Cool Touch Handgriff  Ja
  
Leistung  
Leistung  1200 W
AC Eingangsspannung  230 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  445 mm
Tiefe  395 mm
Höhe  150 mm
Gewicht  4,12 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl der Pfannen  8 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Anzahl der Personen:
8 Person(en)
Teflonbeschichtet:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium, Edelstahl
Regelbare Temperatur:
Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen:
2
Einfach zu säubern:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Produktfarbe:
Edelstahl
Formfaktor:
Rechteckig
Entfernbare Platten:
Ja
Plattenmaterial:
Aluminium
Größe der Grilloberfläche (B x T):
367 x 228 mm
Cool Touch Handgriff:
Ja
Leistung:
1200 W
AC Eingangsspannung:
230 V
Breite:
445 mm
Tiefe:
395 mm
Höhe:
150 mm
Anzahl der Pfannen:
8 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, rommelsbacher raclette, raclette, 1400, rommelsbacher, 1200, 37x23cm, grill, 1200w, edelstahl, rc1400, pfnnchen, pfännchen, wendegrillplatte, 1400w, person(en, personen, person
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 63,05*
€ 79,78*
€ 5,46*
ab € 69,24*
€ 87,57*
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 89,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,82*
€ 89,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,25*
€ 92,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.