Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raclette 8er 1400W RC 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raclette 8er 1400W RC 1400
Raclette 8er 1400W RC 1400
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-98661867
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RC 1400
EAN/GTIN:
     4001797239006
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Raclette
Raclette-Grill

Raclette 8er 1400W RC 1400

Gehäuse aus hochwertigem Aluminium, gebürstet, Raclette-Ebene aus Edelstahl, massive Wendeplatte aus Alu-Druckguss, 37x23 cm, hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung "
Xylan Plus"
, stufenlose Temperaturregelung, Kontrolllampe, Ein-/Ausschalter mit Betriebskontrolllampe, praktisches Parkdeck für heiße und unbenutzte Pfännchen, sicheres und einfaches Handling, Überhitzungsschutz, extra langes Kabel ca.
Weitere Informationen:
Ausführung der Grillplatte:
antihaftbeschichtet
Beschichtung:
antihaft
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
230 V
Anzahl der Pfännchen:
8
Mit Thermostat:
ja
Crepes-Bereich:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 62,98*
€ 79,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,17*
€ 86,61*
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 88,37*
€ 3,50*
ab € 70,75*
€ 88,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,18*
€ 91,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.