Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse Compakt Serie 312x300mm(BxT) DN-10-05U-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandgehäuse Compakt Serie 312x300mm(BxT) DN-10-05U-1
Wandgehäuse Compakt Serie 312x300mm(BxT) DN-10-05U-1
Artikel-Nr.:
     6012C-98457756
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10-05U-1
EAN/GTIN:
     4016032331421
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Wandgehäuse Compakt Serie 312x300mm(BxT) DN-10-05U-1

254 mm (10"
) 6HE Wandgehäuse 330x312x300 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Sehr kompaktes Gehäuse - Einfach in Ihrem Bürogebäude zu installieren - Bietet ein ordentliches Kabelmanagement Die 254 mm (10 )-Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
312 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
300 mm
Rastermaß:
254 mm (10 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 13,00*
ab € 42,19*
€ 51,81*
€ 6,78*
ab € 43,85*
€ 53,56*
€ 4,50*
ab € 44,56*
€ 54,52*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 46,33*
€ 56,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 60,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 ORG-1U
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80115
ab € 82,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 TRAY-1
ab € 6,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-TRAY-2
ab € 8,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 ORG-1/2U
ab € 7,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95331
ab € 139,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95317
ab € 88,99*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80117
ab € 93,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80114
ab € 42,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-BPN-01
ab € 2,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512S-G
ab € 18,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91508U
ab € 9,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512U
ab € 14,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612S-G
ab € 16,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.