Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98455216 Herst.-Nr.: 333.805 EAN/GTIN: 4016514024537 |
| |
|
| | |
| 19Zoll Steckdosenleiste 6f 1HE, mit Schalter 333.805 19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 6-fach UK RAL 7035 mit Schalter, Profil: ALU 1HE Länge: 438,5mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2m H05VV-F3G1,50mm² schwarz mit UK Stecker, inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel, Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Befestigungsmaß: | 482 mm | Montagerichtung: | horizontal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Kabellänge: | 2 m | Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): | 6 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 6 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,87* | € 76,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,97* | € 76,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,37* | € 76,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,07* | € 77,65* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,26* | € 96,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|