Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radarsensor LRS510-10 #100012731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radarsensor LRS510-10 #100012731
Artikel-Nr.:
     6012C-98368744
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100012731
EAN/GTIN:
     4047101514537
Suchbegriffe:
Radarsensor
turck radarsensor
radarsensor

Radarsensor LRS510-10 #100012731

Radarsensor, Füllstand, max. Reichweite 10000 mm, Reichweite: 10 m, Blindzone: 35 cm, Auflösung: 1 mm, Öffnungswinkel der Radarkeule: ±5°, Distanz-, Level-, Volumen- oder %-Ausgabe, Zugelassen nach ETSI 305550-2, Zugelassen nach FCC /CFR. 47 Part 15., Stecker M12x1, 4-polig, Betriebsspannung 18 33 VDC, Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN, IO-Link, 4-stelliges, zweifarbiges 14-Segment Display, 180° drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Prozessanschluss G3/4 , Druckbeständigkeit -1 16 bar rel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18..33 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
5
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Breite:
38 mm
Höhe:
127,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 809,18*
€ 873,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 805,41*
€ 873,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 819,36*
€ 881,89*
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,27*
€ 885,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,89*
€ 1.049,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,64*
€ 1.036,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,46*
€ 1.006,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,71*
€ 989,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,36*
€ 975,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.