Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radarsensor LRS510-10 #100012731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radarsensor LRS510-10 #100012731
Artikel-Nr.:
     3517B-98368744
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100012731
EAN/GTIN:
     4047101514537
Suchbegriffe:
Radarsensor
turck radarsensor
radarsensor

Radarsensor LRS510-10 #100012731

Radarsensor, Füllstand, max. Reichweite 10000 mm, Reichweite: 10 m, Blindzone: 35 cm, Auflösung: 1 mm, Öffnungswinkel der Radarkeule: ±5°, Distanz-, Level-, Volumen- oder %-Ausgabe, Zugelassen nach ETSI 305550-2, Zugelassen nach FCC /CFR. 47 Part 15., Stecker M12x1, 4-polig, Betriebsspannung 18 33 VDC, Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN, IO-Link, 4-stelliges, zweifarbiges 14-Segment Display, 180° drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Prozessanschluss G3/4 , Druckbeständigkeit -1 16 bar rel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18..33 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
5
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Breite:
38 mm
Höhe:
127,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 806,20*
€ 880,08*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 811,81*
€ 880,61*
Frei Haus
ab € 816,49*
€ 888,48*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,47*
€ 892,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,08*
€ 1.047,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,58*
€ 1.030,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,87*
€ 995,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,35*
€ 979,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,20*
€ 959,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.