Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Radarsensor, Füllstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turck Radarsensor, Füllstand
Artikel-Nr.:
     3461-H4047101514537
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100012731
EAN/GTIN:
     4047101514537
Suchbegriffe:
Radarsensor
turck radarsensor
radarsensor
Radarsensor, Füllstand, Reichweite: 10 m, Blindzone: 35 cm, Auflösung: 1 mm, Öffnungswinkel der Radarkeule: ±5°, Distanz-, Level-, Volumen- oder %-Ausgabe, Stecker M12x1, 4-polig, Betriebsspannung 18?33 VDC, Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN, IO-Link, Zugelassen nach ETSI 305550-2, Zugelassen nach FCC /CFR. 47 Part 15., max. Reichweite: 10000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
38 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: LRS510-10-51-2UPN8-H1141, LRS51010512UPN8H1141, 100012731, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, Niveaurelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 805,50*
€ 872,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 809,75*
€ 873,48*
Frei Haus
ab € 814,71*
€ 881,36*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,73*
€ 885,40*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,48*
€ 1.039,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,50*
€ 1.025,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,92*
€ 994,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,88*
€ 979,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,75*
€ 963,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.