Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Steckdosenleiste 7fach Alu 1HE DN-95403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Steckdosenleiste 7fach Alu 1HE DN-95403
DIGITUS Steckdosenleiste 7fach Alu 1HE DN-95403
Artikel-Nr.:
     6012C-98357639
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95403
EAN/GTIN:
     4016032266419
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DIGITUS Steckdosenleiste 7fach Alu 1HE DN-95403

1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 7x Schutzkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, Überlastschutz Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19"
) Bereich - Perfekte Stromquelle für Ihr 482,6 mm (19"
)-Gehäuse - Sicherheit durch doppelt geerdeten Schutzkontaktstecker - Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff - Integrierter Überlastschutz sorgt für maximale Sicherheit Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 482,6 mm (19"
)-Netzwerk- oder Serverschrank.
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
16 mm²
Mit Deckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 2,90*
ab € 21,53*
€ 27,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 21,53*
€ 27,17*
€ 4,50*
ab € 22,13*
€ 27,95*
€ 6,78*
ab € 22,98*
€ 29,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,35*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.