Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkuhr innen,230V,D=300mm 52.250.321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkuhr innen,230V,D=300mm 52.250.321
Funkuhr innen,230V,D=300mm 52.250.321
Artikel-Nr.:
     6012C-98265712
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     52.250.321
EAN/GTIN:
     4250594507294
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr

Funkuhr innen,230V,D=300mm 52.250.321

Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V, Netzteil mit integrierter Gangreserve (Weiterbetrieb bei Stromausfall für ca.
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, Balken
Abdeckung:
Glas
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
Chrom
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 213,70*
€ 247,68*
Frei Haus
ab € 216,08*
€ 249,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,80*
€ 254,19*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,76*
€ 283,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,43*
€ 285,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.321
ab € 136,09*
Ähnlich
Peweta
81.250.321
ab € 168,69*
Ähnlich
Peweta
71.250.421
ab € 188,94*
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 45,70*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,42*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 69,69*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 57,88*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 41,90*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 41,90*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 239,37*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,41*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,29*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 230,49*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,87*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 280,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.