Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsmodul 24V C R1.188.2000.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97759969
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.2000.0
EAN/GTIN:
     4046521297433
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Überwachungsmodul 24V C R1.188.2000.0

Basisgerät, ein- oder zweikanalige Ansteuerung, automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Überwachung, Querschlußerkennung, 2 Freigaben, 1 Melder, AC/DC 24 V 50-60Hz, Federkraftklemme steckbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20,4..26,4 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
20,4..26,4 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..26,4 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,93*
€ 162,26*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,17*
€ 162,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,08*
€ 167,72*
€ 4,98*
ab € 155,91*
€ 174,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,41*
€ 181,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,355*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 3,939*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,054*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Wieland
R1.188.1980.0
€ 117,80*
Zubehör
Wieland
R1.188.3920.0
€ 160,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.