Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakterweiterung Wieland R1.188.1980.0 - SNE4004K-C AC/DC 24V (A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106413
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.1980.0
EAN/GTIN:
     4046521297419
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
  • Ausgangserweiterung
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3
  • Freigabestrompfade: 4 x Schließer
  • Meldestrompfade: 3 x Öffner
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Anschluss: Push-in-Anschluss steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausgangserweiterung
Sicherheitskontakte:
4 x Schließer
Meldestromkontakte:
3 x Öffner
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL d/Kat. 3
SIL (IEC 61508):
SIL 2
PFHd (1/Std.):
8,1 E-10
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Diagnosedeckungsgrad DC:
99 %
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Ausgangsstrom max.:
6 A
Schaltspannung min.:
20,4 V DC
Schaltspannung max.:
26,4 V DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
106,5 mm
Tiefe:
114 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN 62061:2015 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | TÜV | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, wieland sicherheitsrelais, Akcesoria, SINAMICS, V20, przemienniki, G120X, G120C, przemienników częstotliwości
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,62*
€ 128,55*
€ 5,46*
ab € 119,33*
€ 133,52*
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 133,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,88*
€ 134,06*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 141,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.