Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-97659941 Herst.-Nr.: 2CPX041480R9999 EAN/GTIN: 4011617414803 |
| |
|
|  |  |
 | CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 1 max.250A ZXM1001 Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 1 = 246 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 250 A | Ausführung: | flach | Länge: | 246 mm | Breite: | 5 mm | Höhe: | 12 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 5,38* | € 7,81* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 5,51* | € 7,96* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 5,55* | € 8,01* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 6,25* | € 8,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|