Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 6 max.630A ZXM2081


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042830R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1445 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042830R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1445 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012C-97659195
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042830R9999
EAN/GTIN:
     4011617428305
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 6 max.630A ZXM2081

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 6 = 1445 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1445 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 173,26*
€ 213,09*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,06*
€ 213,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,49*
€ 219,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,61*
€ 219,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.