Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millivolt-Messumformer S1SD-1AI-1U.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97657845
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     274370
EAN/GTIN:
     4050143065899
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netztrafo

Millivolt-Messumformer S1SD-1AI-1U.3

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, Eingang bipolare Millivolt-Quellen, Ausgang bipolare Strom- und Spannungsquellen, Genauigkeit 0,1 %, Konfigurierbar über DIP-Schalter und Potentiometer, Anschluss über Schraubklemmen, Kanalzahl: 1-kanalig, Signaltyp: Analogeingang, Bemessungsspannung: 16,8 ... 31,2 V DC, Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x -10 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
16,8..31,2 V
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV:
1
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,14*
€ 209,27*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,65*
€ 215,26*
€ 4,98*
ab € 209,74*
€ 243,81*
Frei Haus
ab € 208,26*
€ 243,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 211,69*
€ 246,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.